text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 01.11.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 31.10.2024 si 01.11.2024 se vor livra în data de 05.11.2024!

Hexagon socket countersunk head screw ISO 10642 Stainless steel A2 M12X18


Cod Articol
Diameter
Length
Driving features Hexagon socket
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M12
Length 18 mm
Driving features Hexagon socket
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Info
  • All thread lengths are guide values only and may deviate.
  • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
  • Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
  • Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.

Dimensiuni

b (min.) 36
d-D M12
dk (max.) 24.81
Full thread if L ≤ 60
k (max.) 7.44
L (mm) 18
P 1.75
s 8
α 90

Standarde

ISO 10642

Numerele articolelor

Cod Articol 51060.120.018
EAN 8715494611503
UBB 500633172969
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.