text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutky do betónu so šesťhrannou hlavou typ BT Oceľ Pozinkované BT 10X100


Blue-Tips Screwbolts Hex Head Blue-Tip screwbolts are one-piece heavy duty concrete screws with ETA option 1 approval Approved for very small edge distances One piece design for easy installation Dust relief thread allows for low installation torque Applications Racking & Shelving Temporary supports Fencing Railings & Handrails Stadium seating Fastening base plates to steel and metal

Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál Oceľ
Schválenie ETA Option 1
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer 10 mm
Dĺžka 100 mm
Materiál Oceľ
Schválenie ETA Option 1
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Info
  • d = Tloušťka upev. Dílu.
  • Nrec = Doporučené zatížení v kN.
  • s = Velikost klíče
  • tfix = Tloušťka upev. Dílu.

Rozmery

D (mm) 10
L (mm) 100
Nrec 4.1
s 17
tfix 45
Typ BT

Popis

Blue-Tips Screwbolts Hex Head Blue-Tip screwbolts are one-piece heavy duty concrete screws with ETA option 1 approval Approved for very small edge distances One piece design for easy installation Dust relief thread allows for low installation torque Applications Racking & Shelving Temporary supports Fencing Railings & Handrails Stadium seating Fastening base plates to steel and metal

Čísla materiálu

Položka č. 70560.100.100
UBB 500679566280
UNSPSC 31162101
Číslo materiálu výrobcu DFM1410360

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.