text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutkovač s drážkou Facom 0,5 x 4 mm 1/4“ Hex 50 mm

Položka č. 5M767457
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Slot na skrutku
Celková dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Šírka čepele (mm) 4
Hrúbka čepele (mm) 0.5
Vhodné na prácu s príklepom Nie

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 4
Skrutkovací systém Slot na skrutku
Celková dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Šírka čepele (mm) 4
Hrúbka čepele (mm) 0.5
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 6.35
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Žiadne

Čísla materiálu

Položka č. 5M767457
EAN 3148510248301
UBB 500639093243
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu ES.604
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.