text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so zápustnou hlavou s vnútorným šesťhranom UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Pozinkované 1/4-20X3/4 ft

technické údaje

Priemer 1/4 Inch
Dĺžka 3/4 Inch
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Alloy steel
Technický materiál ASTM F835
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Unified National Coarse
Info
  • ft = s plným závitom
    • Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
    • POZOR: Jelikož norma výrobku stanovuje pro velikost závitu do 1 Inch toleranci závitu 3A, pozinkování může mít za následek problémy s lícováním závitu.

Rozmery

A 0.531
H 0.161
J 0.15625
LT (min.) 1
Závitov na palec 20

Normy

ASME B18.3

Čísla materiálu

Položka č. U07415.025.0075
EAN 8717077368354
UBB 500621037471
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.