mkg audionxs
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
Skrutka so zápustnou hlavou a vnútorným šesťhranom
07450
07450.050.020
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
Skrutka so zápustnou hlavou s hviezdicovou drážkou ISO ≈10642 Oceľ Pozinkované 08.8 M5X20
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
08.8
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M5
Dĺžka
20 mm
Trieda
08.8
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.
Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).
Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.
Rozmery
b (min.)
16
d-D
M5
dk
10
k (max.)
2.8
L (mm)
20
P
0.8
Socket
25
α
90
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
≈7991
ISO
≈10642
Čísla materiálu
Položka č.
07450.050.020
EAN
8715492150868
UBB
954351376254
UNSPSC
31161518