text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so zápustnou hlavou s hviezdicovou drážkou ISO ≈10642 Oceľ Pozinkované 08.8 M5X16


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 08.8
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M5
Dĺžka 16 mm
Trieda 08.8
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Info
  • Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
  • Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.
  • Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).
  • Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.

Rozmery

b (min.) 16
d-D M5
dk 10
k (max.) 2.8
L (mm) 16
P 0.8
Socket 25
α 90

Normy

ISO ≈10642
DIN ≈7991

Čísla materiálu

Položka č. 07450.050.016
EAN 8715492150851
UBB 954351376171
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.