text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so zápustnou hlavou s hviezdicovou drážkou DIN ≈7991 Nerezoceľ A4 M4X12


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M4
Dĺžka 12 mm
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
  • Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.
  • Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).
  • Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.

Rozmery

b (min.) 14
d-D M4
dk 8
k (max.) 2.3
L (mm) 12
P 0.7
Socket 20
α 90

Normy

DIN ≈7991
ISO ≈10642

Čísla materiálu

Položka č. 55047.040.012
EAN 8715494129305
UBB 500571725828
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.