text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Oceľ Pozinkované 4.8 M6X20


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 4.8
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M6
Dĺžka 20 mm
Trieda 4.8
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit

Rozmery

d-D M6
Thread length (min.) 28
dk (max.) 11
Plný závit L ≤ 35
k (max.) 3
L (mm) 20
n 1.6
P 1
t (min.) 1.2

Normy

DIN 963
NF ≈E25-123
ISO ≈2009
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
NEN ≈2370

Čísla materiálu

Položka č. 24540.060.020
EAN 8715492633644
UBB 950353137173
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.