Nedtrain Oud
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
Vruty, Šrúby
Strojné vruty
24665
24665.030.008
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
Skrutka s vydutou valcovou hlavou s krížovou drážkou Phillips DIN 7985-H Oceľ Pozinkované 4.8 M3X8
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
4.8
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
S vypuklou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M3
Dĺžka
8 mm
Trieda
4.8
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
S vypuklou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk (max.)
6
Plný závit L ≤
20
k
2.4
L (mm)
8
Čís. krížovej drážky
1
P
0.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
7985
ISO
≈7045
Čísla materiálu
Položka č.
24665.030.008
EAN
8715492640666
UBB
950353905173
UNSPSC
31161504