FOCAL MEDITECH B.V.
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
Vruty, Šrúby
Strojné vruty
51111
51111.030.010
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
Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Nerezoceľ A2 70 Small pack M3X10
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
FABORY
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M3
Dĺžka
10 mm
Značka
FABORY
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Info
Small pack
Rozmery
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk (max.)
5.6
Plný závit L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
10
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.6
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
≈2009
NF
≈E25-123
NEN
≈2370
DIN
963
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
Čísla materiálu
Položka č.
51111.030.010
EAN
8715492270399
UBB
951353514353
UNSPSC
31161504