text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Mosadz CU2/CU3 Poniklované M5X8

Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Mosadz
Technický materiál CU2/CU3
Vlastnosti povrchu Poniklované

technické údaje

Priemer M5
Dĺžka 8 mm
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Mosadz
Technický materiál CU2/CU3
Vlastnosti povrchu Poniklované
Závit Metrický závit

Rozmery

d-D M5
Thread length (min.) 25
dk (max.) 9.2
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 2.5
L (mm) 8
n 1.2
P 0.8
t (min.) 1

Normy

NF ≈E25-123
ISO ≈2009
BS ≈4183
NEN ≈2370
DIN 963
ASME ≈B18.6.7M

Čísla materiálu

Položka č. 48550.050.008
EAN 8715492853882
UBB 950353234681
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.