Nedtrain Oud
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
Skrutky so štvorcovou hlavou
01030
01030.080.030
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
Skrutka so štvorcovou hlavou a krátkym čapíkom DIN 479 Oceľ Nelegovaná 8.8 M8X30
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Threaded pitch (P)
1.25
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Štvorhranné
Tvar hlavy
Štvorhranné
Materiál
Oceľ
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M8
Dĺžka
30 mm
Threaded pitch (P)
1.25
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Štvorhranné
Tvar hlavy
Štvorhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M8
D (mm)
5.5
dp
5.5
k
8
L (mm)
30
P
1.25
s
8
z1
2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-134
DIN
479
Čísla materiálu
Položka č.
01030.080.030
EAN
8715492017109
UBB
950351117987
UNSPSC
31161612