Nedtrain Oud
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
Skrutky so štvorcovou hlavou
01030
01030.060.016
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
Skrutka so štvorcovou hlavou a krátkym čapíkom DIN 479 Oceľ Nelegovaná 8.8 M6X16
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Threaded pitch (P)
1
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Štvorhranné
Tvar hlavy
Štvorhranné
Materiál
Oceľ
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M6
Dĺžka
16 mm
Threaded pitch (P)
1
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Štvorhranné
Tvar hlavy
Štvorhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M6
D (mm)
4
dp
4
k
6
L (mm)
16
P
1
s
6
z1
1.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
479
NF
E25-134
Čísla materiálu
Položka č.
01030.060.016
EAN
8715492016966
UBB
950351116815
UNSPSC
31161612