Nedtrain Oud
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
Skrutky so štvorcovou hlavou
01030
01030.160.050
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
Skrutka so štvorcovou hlavou a krátkym čapíkom DIN 479 Oceľ Nelegovaná 8.8 M16X50
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Threaded pitch (P)
2
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Štvorhranné
Tvar hlavy
Štvorhranné
Materiál
Oceľ
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M16
Dĺžka
50 mm
Threaded pitch (P)
2
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Štvorhranné
Tvar hlavy
Štvorhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M16
D (mm)
12
dp
12
k
16
L (mm)
50
P
2
s
17
z1
4
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-134
DIN
479
Čísla materiálu
Položka č.
01030.160.050
EAN
8715492017536
UBB
950351121013
UNSPSC
31161612