text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so štvorcovou hlavou a krátkym čapíkom DIN 479 Oceľ Nelegovaná 8.8 M12X60


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Threaded pitch (P) 1.75
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Štvorhranné
Tvar hlavy Štvorhranné
Materiál Oceľ
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M12
Dĺžka 60 mm
Threaded pitch (P) 1.75
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Štvorhranné
Tvar hlavy Štvorhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit

Rozmery

d-D M12
D (mm) 8.5
dp 8.5
k 12
L (mm) 60
P 1.75
s 13
z1 3

Normy

DIN 479
NF E25-134

Čísla materiálu

Položka č. 01030.120.060
EAN 8715492017369
UBB 950351120361
UNSPSC 31161612

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.