text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so štvorcovou hlavou a krátkym čapíkom DIN 479 Oceľ Nelegovaná 8.8 M10X45

Položka č.
Priemer
Dĺžka
Threaded pitch (P) 1.5
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Štvorhranné
Tvar hlavy Štvorhranné
Materiál Oceľ

technické údaje

Priemer M10
Dĺžka 45 mm
Threaded pitch (P) 1.5
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Štvorhranné
Tvar hlavy Štvorhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit

Rozmery

d-D M10
D (mm) 7
dp 7
k 10
L (mm) 45
P 1.5
s 10
z1 2.5

Normy

DIN 479
NF E25-134

Čísla materiálu

Položka č. 01030.100.045
EAN 8715492017239
UBB 950351119132
UNSPSC 31161612

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.