text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so štvorcovou hlavou, nákružkom a kruhovým čapíkom DIN 480 Oceľ Nelegovaná 10.9 M20X60


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 10.9
Vlastnosti nákrutky Štvorhranné
Tvar hlavy Štvorhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M20
Dĺžka 60 mm
Trieda 10.9
Vlastnosti nákrutky Štvorhranné
Tvar hlavy Štvorhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Rozmery

c (max.) 5.15
d-D M20
dc (max.) 28
D (mm) 15
dp 15
k 25
L (mm) 60
P 2.5
s 22
z4 2

Normy

DIN 480

Čísla materiálu

Položka č. 04149.200.060
EAN 8717077295438
UBB 500650809758
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.