text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so štvorcovou hlavou, nákružkom a kruhovým čapíkom DIN 480 Oceľ Nelegovaná 10.9 M10X60


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 10.9
Vlastnosti nákrutky Štvorhranné
Tvar hlavy Štvorhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M10
Dĺžka 60 mm
Trieda 10.9
Vlastnosti nákrutky Štvorhranné
Tvar hlavy Štvorhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Rozmery

c (max.) 3.12
d-D M10
dc (max.) 10
D (mm) 7
dp 7
k 13
L (mm) 60
P 1.5
s 10
z4 1

Normy

DIN 480

Čísla materiálu

Položka č. 04149.100.060
EAN 8717077295384
UBB 500650809261
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.