Nedtrain Oud
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
Šesťhranné skrutky a vruty
08760
08760.240.070
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
Skrutka so šesťihrannou hlavou pre tlakové nádoby apod. ISO 4017 Ocel (AD-W7) Nelegovaná 5.6 M24X70
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
5.6
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Ocel (AD-W7)
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M24
Dĺžka
70 mm
Trieda
5.6
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Ocel (AD-W7)
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Info
Specifické vlastnosti spojovacích materiálů pro tlakové nádoby:
Určeno pro použití v tlakových nádobách, parních spotřebičích, zařízeních a přírubových přípojkách při teplotách od -10 ° C do + 300 ° C.
Splňuje požadavky AD2000-W7, TRD106 a DIN 267-13
Výrobci zařazení do VdTÜV-Merkblatt 1253/4 jsou oprávněni nahradit certifikát EN 10204 3.1 označením spojovacích prostředků třídou vlastností a značkou výrobce. Toto uznání je stejně akceptováno společností Lloyd's Register Energy.pro tlakové nádoby
Rozmery
d-D
M24
k
15
L (mm)
70
P
3
s
36
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
1568
NF
E25-114
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
Čísla materiálu
Položka č.
08760.240.070
EAN
8715492564580
UBB
950351674441
UNSPSC
31161620