text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťihrannou hlavou pre tlakové nádoby apod. ISO 4017 Ocel (AD-W7) Nelegovaná 5.6 M16X60


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 5.6
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Ocel (AD-W7)
Smer závitu Pravý
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M16
Dĺžka 60 mm
Trieda 5.6
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Ocel (AD-W7)
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Info Specifické vlastnosti spojovacích materiálů pro tlakové nádoby:
  • Určeno pro použití v tlakových nádobách, parních spotřebičích, zařízeních a přírubových přípojkách při teplotách od -10 ° C do + 300 ° C.
  • Splňuje požadavky AD2000-W7, TRD106 a DIN 267-13
  • Výrobci zařazení do VdTÜV-Merkblatt 1253/4 jsou oprávněni nahradit certifikát EN 10204 3.1 označením spojovacích prostředků třídou vlastností a značkou výrobce. Toto uznání je stejně akceptováno společností Lloyd's Register Energy.pro tlakové nádoby

Rozmery

d-D M16
k 10
L (mm) 60
P 2
s 24

Normy

ISO 4017
NEN 1568
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
DIN 933

Čísla materiálu

Položka č. 08760.160.060
EAN 8715492564498
UBB 955351033118
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.