Nedtrain Oud
Všetky kategórie
Brands
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
Skrutky
Šesťhranné skrutky a vruty
55012
55012.080.030
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou s drážkou DIN ≈933 Nerezoceľ A4 70 M8X30
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
S vonkajším šesťhranom drážkované
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M8
Dĺžka
30 mm
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
S vonkajším šesťhranom drážkované
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
30
n
2
P
1.25
s
13
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
≈933
Čísla materiálu
Položka č.
55012.080.030
EAN
8715494287470
UBB
500512314591
UNSPSC
31161620