text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou s drážkou DIN ≈933 Nerezoceľ A4 70 M6X40


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky S vonkajším šesťhranom drážkované
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M6
Dĺžka 40 mm
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky S vonkajším šesťhranom drážkované
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozmery

d-D M6
k 4
L (mm) 40
n 1.6
P 1
s 10

Normy

DIN ≈933

Čísla materiálu

Položka č. 55012.060.040
EAN 8715494618014
UBB 500633352231
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.