Nedtrain Oud
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
Šesťhranné skrutky a vruty
55012
55012.060.016
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou s drážkou DIN ≈933 Nerezoceľ A4 70 M6X16
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
S vonkajším šesťhranom drážkované
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M6
Dĺžka
16 mm
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
S vonkajším šesťhranom drážkované
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M6
k
4
L (mm)
16
n
1.6
P
1
s
10
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
≈933
Čísla materiálu
Položka č.
55012.060.016
EAN
8715494310147
UBB
500512345942
UNSPSC
31161620