text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou s drážkou DIN ≈933 Nerezoceľ A4 70 M5X25


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky S vonkajším šesťhranom drážkované
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M5
Dĺžka 25 mm
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky S vonkajším šesťhranom drážkované
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozmery

d-D M5
k 3.5
L (mm) 25
n 1.2
P 0.8
s 8

Normy

DIN ≈933

Čísla materiálu

Položka č. 55012.050.025
EAN 8715494617963
UBB 500633351738
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.