text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou s drážkou DIN ≈933 Nerezoceľ A2 70 M4X20


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky S vonkajším šesťhranom drážkované
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M4
Dĺžka 20 mm
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky S vonkajším šesťhranom drážkované
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozmery

d-D M4
k 2.8
L (mm) 20
n 1
P 0.7
s 7

Normy

DIN ≈933

Čísla materiálu

Položka č. 51012.040.020
EAN 8715494461955
UBB 500571253821
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.