text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou MF DIN 961 Oceľ Nelegovaná 8.8 M8X1,00X20


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M8
Dĺžka 20 mm
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit

Rozmery

d-D M8
k 5.3
L (mm) 20
P 1
s 13

Normy

ISO 8676
DIN 961
NEN 1568
NF E25-151

Čísla materiálu

Položka č. 01070.080.020
EAN 8715492021403
UBB 950351134065
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.