Šesťhranné skrutky a vruty
Všetky kategórie
Brands
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
Skrutky
Šesťhranné skrutky a vruty
01070
01070.120.020
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou MF DIN 961 Oceľ Nelegovaná 8.8 M12X1,50X20
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M12
Dĺžka
20 mm
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický jemný závit
Rozmery
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
20
P
1.5
s
19
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
1568
DIN
961
NF
E25-151
ISO
8676
Čísla materiálu
Položka č.
01070.120.020
EAN
8715492021571
UBB
950351135211
UNSPSC
31161620