text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou MF DIN 961 Oceľ Nelegovaná 8.8 M12X1,50X25


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M12
Dĺžka 25 mm
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit

Rozmery

d-D M12
k 7.5
L (mm) 25
P 1.5
s 19

Normy

ISO 8676
NEN 1568
NF E25-151
DIN 961

Čísla materiálu

Položka č. 01070.120.025
EAN 8715492021588
UBB 950351135393
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.