Šesťhranné skrutky a vruty
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
Šesťhranné skrutky a vruty
01070
01070.100.016
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou MF DIN 961 Oceľ Nelegovaná 8.8 M10X1,25X16
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M10
Dĺžka
16 mm
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický jemný závit
Rozmery
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
16
P
1.25
s
17
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
8676
NF
E25-151
DIN
961
NEN
1568
Čísla materiálu
Položka č.
01070.100.016
EAN
8717077048867
UBB
500644992181
UNSPSC
31161620