Šesťhranné skrutky a vruty
Všetky kategórie
Brands
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
Skrutky
Šesťhranné skrutky a vruty
04170
04170.300.060
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou MF DIN 961 Oceľ Nelegovaná 10.9 M30X2,00X60
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
10.9
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M30
Dĺžka
60 mm
Trieda
10.9
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický jemný závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozmery
d-D
M30
k
18.7
L (mm)
60
P
2
s
46
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
8676
DIN
961
NF
E25-151
NEN
1568
Čísla materiálu
Položka č.
04170.300.060
EAN
8717077020023
UBB
500644714726
UNSPSC
31161620