text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou MF DIN 960 Oceľ Nelegovaná 8.8 M14X1,50X65


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M14
Dĺžka 65 mm
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit

Rozmery

b (min.): 125mmL≤200mm 40
b (min.): L200mm 53
b (min.): L≤125mm 34
d-D M14
k 8.8
L (mm) 65
P 1.5
s 22

Normy

ISO 8765
DIN 960
NF E25-152
NEN 1555

Čísla materiálu

Položka č. 01060.140.065
EAN 8715492020031
UBB 950351129115
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.