Nedtrain Oud
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
Skrutky
Šesťhranné skrutky a vruty
01060
01060.140.100
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou MF DIN 960 Oceľ Nelegovaná 8.8 M14X1,50X100
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M14
Dĺžka
100 mm
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický jemný závit
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
40
b (min.): L
200mm
53
b (min.): L≤125mm
34
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
100
P
1.5
s
22
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
1555
ISO
8765
NF
E25-152
DIN
960
Čísla materiálu
Položka č.
01060.140.100
EAN
8715492020093
UBB
950351129784
UNSPSC
31161620