Nedtrain Oud
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
Skrutky
Šesťhranné skrutky a vruty
01060
01060.120.065
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou MF DIN 960 Oceľ Nelegovaná 8.8 M12X1,50X65
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M12
Dĺžka
65 mm
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický jemný závit
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
65
P
1.5
s
19
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
8765
NF
E25-152
NEN
1555
DIN
960
Čísla materiálu
Položka č.
01060.120.065
EAN
8715492019851
UBB
950351128125
UNSPSC
31161620