text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou MF DIN 960 Oceľ Nelegovaná 8.8 M12X1,50X45


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M12
Dĺžka 45 mm
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit

Rozmery

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
k 7.5
L (mm) 45
P 1.5
s 19

Normy

NF E25-152
DIN 960
NEN 1555
ISO 8765

Čísla materiálu

Položka č. 01060.120.045
EAN 8715492019813
UBB 950351127705
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.