Šesťhranné skrutky a vruty
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
Skrutky
Šesťhranné skrutky a vruty
01071
01071.180.045
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou MEF DIN 961 Oceľ Nelegovaná 8.8 M18X1,50X45
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M18
Dĺžka
45 mm
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický extra jemný závit
Rozmery
d-D
M18
k
11.5
L (mm)
45
P
1.5
s
27
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
1568
DIN
961
ISO
8676
NF
E25-151
Čísla materiálu
Položka č.
01071.180.045
EAN
8715492022325
UBB
950351139015
UNSPSC
31161620