text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou MEF DIN 961 Oceľ Nelegovaná 8.8 M10X1,00X35


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M10
Dĺžka 35 mm
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický extra jemný závit

Rozmery

d-D M10
k 6.4
L (mm) 35
P 1
s 17

Normy

NF E25-151
NEN 1568
ISO 8676
DIN 961

Čísla materiálu

Položka č. 01071.100.035
EAN 8715492022059
UBB 950351138108
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.