text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou iso-metrický závit DIN 933 Oceľ Zinkované ponorením 8.8 M30X90


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M30
Dĺžka 90 mm
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Zinkované ponorením
Závit Metrický závit
Info
  • Šrouby a vruty ISO metrické žárově pozinkované jsou vyráběny s s třídou tolerance závitů 6az (spodní vrstva) před nanesením povrchu.
  • Po zinkování lícují do standardních matic a závitových otvorů s třídou tolerance 6H.ISO metrický DIN 933

Rozmery

d-D M30
k 18.7
L (mm) 90
P 3.5
s 46

Normy

ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
DIN 933
NEN 1568
NF E25-114

Čísla materiálu

Položka č. 01410.300.090
EAN 8715492410887
UBB 952351943966
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.