Šesťhranné skrutky a vruty
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
Šesťhranné skrutky a vruty
01200
01200.180.120
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4014 Oceľ Pozinkované 8.8 M18X120
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M18
Dĺžka
120 mm
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
48
b (min.): L
200mm
61
b (min.): L≤125mm
42
d-D
M18
k
11.5
L (mm)
120
P
2.5
s
27
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
1555
DIN
931
NF
E25-112
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
Čísla materiálu
Položka č.
01200.180.120
EAN
8715492026996
UBB
950351155185
UNSPSC
31161620