text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4014 Oceľ Pozinkované žlto pasivované 8.8 M16X240

technické údaje

Priemer M16
Dĺžka 240 mm
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované žlto pasivované
Závit Metrický závit

Rozmery

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
k 10
L (mm) 240
P 2
s 24

Normy

DIN 931
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NF E25-112

Čísla materiálu

Položka č. 01220.160.240
EAN 8715492034342
UBB 954351335417
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.