text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Oceľ Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc 8.8 M5X10


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M5
Dĺžka 10 mm
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit Metrický závit
Info
  • Zinkové vločkování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.

Rozmery

d-D M5
k 3.5
L (mm) 10
P 0.8
s 8

Normy

NF E25-114
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
DIN 933

Čísla materiálu

Položka č. 01236.050.010
EAN 8715494288620
UBB 500571916245
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.