Nedtrain Oud
Všetky kategórie
Brands
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
Skrutky
Šesťhranné skrutky a vruty
04116
04116.200.050
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Oceľ Zinkový povlak bez Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc 10.9 M20X50
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
10.9
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M20
Dĺžka
50 mm
Trieda
10.9
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Zinkový povlak bez Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Závit
Metrický závit
Info
Zinkové vločkování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.
Rozmery
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
50
P
2.5
s
30
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
NEN
1568
ISO
4017
Čísla materiálu
Položka č.
04116.200.050
EAN
8715494542623
UBB
500571179679
UNSPSC
31161620