text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Oceľ Nelegovaná 12.9 M24X60


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 12.9
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M24
Dĺžka 60 mm
Trieda 12.9
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Rozmery

d-D M24
k 15
L (mm) 60
P 3
s 36

Normy

DIN 933
ISO 4017
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114

Čísla materiálu

Položka č. 04118.240.060
EAN 8715492119353
UBB 954351107709
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.