text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Oceľ Nelegovaná 12.9 M16X80


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 12.9
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M16
Dĺžka 80 mm
Trieda 12.9
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Rozmery

d-D M16
k 10
L (mm) 80
P 2
s 24

Normy

NF E25-114
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
DIN 933

Čísla materiálu

Položka č. 04118.160.080
EAN 8715494037402
UBB 500500000129
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.