text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Oceľ Nelegovaná 12.9 M10X25


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 12.9
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M10
Dĺžka 25 mm
Trieda 12.9
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Rozmery

d-D M10
k 6.4
L (mm) 25
P 1.5
s 17

Normy

ISO 4017
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
NEN 1568

Čísla materiálu

Položka č. 04118.100.025
EAN 8715492119070
UBB 953351785621
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.