Šesťhranné skrutky a vruty
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
Skrutky
Šesťhranné skrutky a vruty
04110
04110.080.025
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Oceľ Nelegovaná 10.9 M8X25
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
10.9
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M8
Dĺžka
25 mm
Trieda
10.9
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozmery
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
25
P
1.25
s
13
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-114
ISO
4017
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
Čísla materiálu
Položka č.
04110.080.025
EAN
8715492117335
UBB
950351330408
UNSPSC
31161620