Šesťhranné skrutky a vruty
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
Skrutky
Šesťhranné skrutky a vruty
04110
04110.300.110
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Oceľ Nelegovaná 10.9 M30X110
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
10.9
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M30
Dĺžka
110 mm
Trieda
10.9
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozmery
d-D
M30
k
18.7
L (mm)
110
P
3.5
s
46
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
933
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
NF
E25-114
Čísla materiálu
Položka č.
04110.300.110
EAN
8715492118509
UBB
950351966904
UNSPSC
31161620