Šesťhranné skrutky a vruty
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
Šesťhranné skrutky a vruty
04110
04110.220.060
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Oceľ Nelegovaná 10.9 M22X60
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
10.9
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M22
Dĺžka
60 mm
Trieda
10.9
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozmery
d-D
M22
k
14
L (mm)
60
P
2.5
s
32
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-114
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
DIN
933
Čísla materiálu
Položka č.
04110.220.060
EAN
8715492118233
UBB
954351388549
UNSPSC
31161620