Pomac Automation B.V.
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
Šesťhranné skrutky a vruty
53520
53520.120.160
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Nerezoceľ A4 80 M12X160
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
80
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M12
Dĺžka
160 mm
Trieda
80
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
160
P
1.75
s
19
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-114
DIN
933
ISO
4017
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
Čísla materiálu
Položka č.
53520.120.160
EAN
8715494600255
UBB
500633313217
UNSPSC
31161620