Šesťhranné skrutky a vruty
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
Šesťhranné skrutky a vruty
55010
55010.030.008
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Nerezoceľ A4 70 M3X8
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M3
Dĺžka
8 mm
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
Rozmery
d-D
M3
k
2
L (mm)
8
P
0.5
s
5.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
ISO
4017
DIN
933
Čísla materiálu
Položka č.
55010.030.008
EAN
8715492323484
UBB
951351911122
UNSPSC
31161620