Šesťhranné skrutky a vruty
Všetky kategórie
Brands
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
Skrutky
Šesťhranné skrutky a vruty
51010
51010.080.075
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Nerezoceľ A2 Min.50 M8X75
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
Min.50
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M8
Dĺžka
75 mm
Trieda
Min.50
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
Rozmery
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
75
P
1.25
s
13
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-114
NEN
1568
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
Čísla materiálu
Položka č.
51010.080.075
EAN
8715492255938
UBB
951351949593
UNSPSC
31161620